カーボーイ
ベビー安心クッション 小2P
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
色
アイボリー
ブラウン
木目ライト
アイボリー
ブラック
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(2本)
注文コード
70144857
品番
BS-19
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
発泡ゴム特有のやわらかさで、ぶつかりの衝撃を吸収します。
用途
危険な角の安全対策に。
材質
NBR
形状
L字型
幅(mm)
37
厚さ(mm)
9
色
アイボリー
高さ(mm)
31
質量(g)
105
タイプ
ストレート
長さ(m)
0.4