ST38A/425J ステープルタッカ タチカワ 70145435

ステープルタッカ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード70145435品番ST38A/425J
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

トリガーを引くだけで簡単に打ち込むことができます。

用途ラスボード、石膏ボード、メタルラス張り。トラスコ品番249-8337幅(mm)59全長(mm)245質量(kg)1.2高さ(mm)195使用空気圧力(MPa)0.4~0.7ステープル装填数100適合ステープル長さ(mm)10~25適合ステープル肩幅(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする