ATG 93015LE 12X54 両面テープアプリケーターATG888専用テープ 3M(スリーエム) 70146406

 

ATG 93015LE 12X54 両面テープアプリケーターATG888専用テープ 3M(スリーエム) 70146406
ATG 93015LE 12X54 両面テープアプリケーターATG888専用テープ 3M(スリーエム) 70146406

両面テープアプリケーターATG888専用テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
幅(mm)12
テープ幅(mm)12
内容量1巻注文コード70146406品番ATG 93015LE 12X54
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

両面テープを簡単に貼り付けられるアプリケーター専用テープです。
さまざまな各種固定、仮止め作業を大幅に効率化でき、はく離紙を剥がす工程が省け、作業時間を短縮できます。
カッターがなくてもテープが切れ、安全に、素早く作業できて、はく離紙も自動で巻き取り、ゴミが散らかりません。
難接着素材(PP樹脂)に対しても高い接着力を発揮し、PETフィルム基材入りで優れた加工性を発揮します。
軽度の油汚れが付着した表面でも接着可能です。

用途看板サインプレートの貼りつけに、切り文字の取り付けに、電飾看板の乳白色アクリル板の取り付けに、各種電飾部品の取り付けに、PP素材やフォーム材の貼り合せに、金属やプラスチック銘板の取り付けにクリアテープ幅(mm)12テープ長さ(m)54テープ厚さ(mm)0.15基材PET特性両面主な用途固定・仮止め用・梱包用トラスコ品番206-7834幅(mm)12厚さ(mm)0.15質量(g)170長さ(m)54引張強度(N/10mm)7.7アズワン品番65-1970-31
注意
※別売の専用アプリケーターATG888をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする