曜日別特売
GRANIT 37ST/55 屈強シリンダー南京錠 ABUS 70146616

屈強シリンダー南京錠

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1箱(6個)
内容量1箱(6個)注文コード70146616品番GRANIT 37ST/55
参考基準価格(税別)¥167,820販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

不正開錠に強い高品質な「ディスクシリンダー」を採用しています。
あらゆる破壊に対して最高防御の南京錠です。
屈強なチェーンとの組合せで最高レベルのセキュリティコンビネーションが可能となります。
本体とシャックルがステンレス製のためサビに強く、屋外使用に最適です。

用途工事現場の重機や各種扉、二輪車、船舶など付属品鍵2本トラスコ品番201-3514幅(mm)62材質(本体)ステンレス質量(g)460寸法B(mm)26.5寸法C(mm)27.5ロックキー式アズワン品番64-8540-52材質(ツル)ステンレスツル径(Φmm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする