曜日別特売
RTD/360/1-2 回転ギア 360度 ラチェットハンドル GROZ 70147106

RTD/360/1-2 回転ギア 360度 ラチェットハンドル GROZ 70147106
RTD/360/1-2 回転ギア 360度 ラチェットハンドル GROZ 70147106

回転ギア 360度 ラチェットハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
差込角(mm)凸12.7
全長(mm)255
内容量1個注文コード70147106品番RTD/360/1-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

ソケットを両側に15度ずつ傾けることが出来るので、使いやすいです。
クイックリリースボタンで素早くソケットを取り換えられます。
片手ですばやく操作できる薄型の可逆レバー設計です。
クロムモリブデン鋼で完全に鍛造された堅牢な構造で圧倒的な強度を誇ります。
ヘッド部も極力小さくしており、あらゆる場所で使用可能です。
特許取得済みのインテリジェントデザイン機能を備えた360度回転ラチェットハンドルです。

トラスコ品番196-1127材質本体:クロムモリブデン鋼、グリップ:TPR樹脂歯数30全長(mm)255質量(g)500差込角(mm)凸12.7アズワン品番64-8665-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする