BPL/RT/7T リバーシブル クイックチェンジ ギヤプーラー GROZ 70147149

BPL/RT/7T リバーシブル クイックチェンジ ギヤプーラー GROZ 70147149
BPL/RT/7T リバーシブル クイックチェンジ ギヤプーラー GROZ 70147149
BPL/RT/7T リバーシブル クイックチェンジ ギヤプーラー GROZ 70147149

リバーシブル クイックチェンジ ギヤプーラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合プーリ(mm)125~218
内容量1台注文コード70147149品番BPL/RT/7T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

従来のプーラーの最大5倍の速度で、ギヤプーラーをすばやく簡単に使用できます。
二本爪から三本爪へ迅速で簡単な交換が可能です。
爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。
ジョーは強度の向上と耐摩耗性のために熱処理でクロムモリブデン鋼から鍛造されています。

用途ギア、プーリー、ベアリングフランジ、フライホイール、シャフト、ハウジングの引き抜きにトラスコ品番196-1145材質クロムモリブデン鋼、スチール長さ(mm)(爪届く)218質量(kg)3.3破断荷重(kN)68.6アズワン品番64-8428-66適合プーリ(mm)125~218
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする