LED/375 充電式LEDインスペクションライト 10W COB GROZ 70147456

充電式LEDインスペクションライト 10W COB

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード70147456品番LED/375
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

180度回転するマグネットフックが付いていて、様々な場所にくっつきます。
360度回転のナイロンフック付きで様々場所に引っ掛けられます。
専用充電器でのワイヤレス充電が可能です。
IP65とIK07を取得しており壊れにくいです。
充電インジケーター付きで残りの電池残量が分かりやすいです。
探傷や検査に使用する調査用ライトです。

用途車両整備や機械整備に仕様マグネット仕様トラスコ品番206-4809セット内容USBケーブル、専用充電器幅(mm)55全長(mm)230高さ(mm)230質量(g)683品名インスペクションライト使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)10電源専用充電器(内蔵)またはmicroUSB保護等級IP65充電時間(時間)5LEDメインライト10W COB 上部ライト2W SMDマグネットフック/マグネット明るさ(Lm)1000電球の種類LED点灯時間(時間)(最大)MAX(1000Lm):1.5/MID(500Lm):2.5/LOW(250Lm):5照射角度(°)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする