KETER
クレートプロシステム
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
70147517
品番
17202245
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
取手部分の構造で同商品を縦に連結可能です。
耐衝撃ブラスチックを使用した頑丈なツールボックスです。
用途
あらゆるものの保管に
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
560×250×320
トラスコ品番
194-8570
材質
取手部分:スチール
質量(kg)
2.4
色
ブラック
材質(本体)
ポリプロピレン
耐荷重(kg)
22
アズワン品番
64-8343-62
外寸法・幅(mm)
560
外寸法・高さ(mm)
320
外寸法・奥行(mm)
250
外寸法・間口(mm)
560
有効内寸法・間口(mm)
505
有効内寸法・高さ(mm)
230