1765232 替刃 2枚 CERAMIC BLADE NO. 65232C martor 70147709

 

1765232 替刃 2枚 CERAMIC BLADE NO. 65232C martor 70147709
1765232 替刃 2枚 CERAMIC BLADE NO. 65232C martor 70147709
1765232 替刃 2枚 CERAMIC BLADE NO. 65232C martor 70147709
1765232 替刃 2枚 CERAMIC BLADE NO. 65232C martor 70147709
1765232 替刃 2枚 CERAMIC BLADE NO. 65232C martor 70147709
1765232 替刃 2枚 CERAMIC BLADE NO. 65232C martor 70147709
1765232 替刃 2枚 CERAMIC BLADE NO. 65232C martor 70147709
1765232 替刃 2枚 CERAMIC BLADE NO. 65232C martor 70147709

替刃 2枚 CERAMIC BLADE NO. 65232C

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード70147709品番1765232
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

セーフティカッター用セラミック替刃です。
通常のスチール刃と比較し12倍の耐久性があります。

トラスコ品番207-1916適合本体50000110全長(mm)49.9質量(g)25刃厚(mm)0.65材質(刃)セラミックアズワン品番64-8343-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70147709
2024-03-14
用途: 作業工具

同社製セーフティカッター向けのセラミック替刃
刃先は鋭角なためダイヤモンドヤスリで尖りを落として試用したが、セーフティカッター自体の遣い勝手と相まって、遣いづらったので他に転用します。
セラミック刃は靭性が低く、荒い作業には向かないことを知りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする