曜日別特売
160-WHTR-STRBK コンテナ Really Useful Wheeled Trunk RUP 70147928

コンテナ Really Useful Wheeled Trunk

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード70147928品番160-WHTR-STRBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

非常に頑丈で壊れにくいイギリス製のキャスター付コンテナです。
ロック機構を備えたハンドルと移動に便利なロングハンドル付です。
フタをした状態で完璧なスタッキング(積み上げ)が可能です。

容量(L)160外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1020×480×500ブラックスタッキング付属品フタトラスコ品番856-2759材質ポリプロピレン質量(kg)6.69フタフタ付き外寸法・幅(mm)1020外寸法・高さ(mm)500外寸法・奥行(mm)480コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)440有効内寸法・高さ(mm)395

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする