155-29080 ディスポーサブルバー シャビーブ 70148086

ディスポーサブルバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番195-4417
内容量1本注文コード70148086品番155-29080
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

重切削作業用の使い捨て商品です。
頑丈ですが、軽量で扱い易いモデルです。

用途主に鉄鋼、アルミ、銅、プラスチックのバリ取り作業に付属品ブレードE100(151-29034)仕様使い捨てタイプ(ブレード交換不可)トラスコ品番195-4417材質先端ブレード:ハイス、ハンドル:プラスチックイエロー質量(g)20アズワン品番64-8341-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする