154-00031 Tri-Flute カウンターシンクキット シャビーブ 70148174

Tri-Flute カウンターシンクキット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(4本)注文コード70148174品番154-00031
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

バリ取り用カウンターシンク3本とブレード1本のセット品です。

用途内径バリ取り加工にトラスコ品番195-4483セット内容151-00137、151-00138、151-00139、B12ブレード材質ハイス質量(g)80シャンク径(Φmm)6.35アズワン品番64-8341-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする