三協リール
コードリール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
70148883
品番
SCS-408A-OR
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
小型・軽量で場所を取りません。
着脱が容易な取付けベースを採用しています。
必要に応じた首振り機能付きです。
必要に応じて首振り可能です。
吊り下げ・壁付け両用タイプです。
用途
200Vの電力供給用、作業環境の改善
コンセント形状
接地3P 20A 250V
コンセント個数
1
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
4
電線長さ(m)
(一次側)0.8
質量(kg)
4.6
トラスコ品番
201-3595
セット内容
取付けベース一式、200V 20A 3P接地コ ンセントプラグ・ソケット
材質
ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂
色
オレンジ
本体寸法(mm)
314×290×164
電線仕様-太さ(mm
2
)
2
アズワン品番
64-8679-29
特性
接地付
注意
※使用時はケーブルを全て引き出してください。