あかしや
いたち面想
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
トラスコ品番
206-6339
注文コード
70150703
品番
PN17
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
細密な描写に最適です。
用途
絵手紙、水墨画、線引き、細部の彩色に
トラスコ品番
206-6339
全長(mm)
175
質量(g)
4
規格
大
アズワン品番
64-8643-30
金具幅(mm)
6