曜日別特売
‐ 軒樋105 3600 タキロンシーアイ 70150763

‐ 軒樋105 3600 タキロンシーアイ 70150763
‐ 軒樋105 3600 タキロンシーアイ 70150763
‐ 軒樋105 3600 タキロンシーアイ 70150763

軒樋105 3600

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可車上渡し7日以内出荷とは
神茶
内容量1箱(15個)注文コード70150763品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
サイズ105神茶材質塩化ビニル樹脂寸法L(mm)3600寸法H(mm)50寸法t(mm)1.25寸法D(mm)114
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-21
用途: 工場の屋根(波板のビス止め)カバ-として使用
大阪製罐株式会社製造業

工場の倉庫の屋根(トタン製)波板をビスで固定していますが、ビスから雨漏りがしたりビスに引っ掛かりするのを防ぐカバ-として購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする