タキロンシーアイ
止り105
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
7日以内出荷とは
色
神茶
銅色
神茶
グレー
ブラック
スモークホワイト
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
70150964
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
サイズ
105
色
神茶
材質
塩化ビニル樹脂
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
55
寸法D(mm)
117