タキロンシーアイ
軒継手105
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
7日以内出荷とは
色
銅色
銅色
神茶
グレー
ブラック
スモークホワイト
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(24個)
注文コード
70151007
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
サイズ
105
色
銅色
材質
塩化ビニル樹脂
寸法L(mm)
70
寸法H(mm)
55
寸法D(mm)
115