エーワン[不織布]
不織布バッグ ベーシックトート100
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個(20枚)
1個(20枚)
1個(10枚)
サイズ
A4タテ
A4ヨコ
A4タテ
小
中ヨコ
中タテ
大
色
ダークブラウン
黒
紺
ダークブラウン
全18種類を一覧で見る
内容量
1個(20枚)
注文コード
70151157
品番
LC0190AG20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
不織布製で風合いが良く持ちやすいバッグです。
用途
カタログや書類の持ち運びに
色
ダークブラウン
質量(kg)
0.9
材質
ポリプロピレン
縦(mm)
330
横(mm)
260
マチ(mm)
90
サイズ
A4タテ
トラスコ品番
206-4618
アズワン品番
65-2034-59