曜日別特売
LC0550AD20 不織布バッグ ベーシックトート100 エーワン[不織布] 70151175

不織布バッグ ベーシックトート100

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個(20枚)
サイズ
内容量1個(20枚)注文コード70151175品番LC0550AD20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

不織布製で風合いが良く持ちやすいバッグです。

用途カタログや書類の持ち運びに質量(kg)1材質ポリプロピレン縦(mm)330横(mm)320マチ(mm)110サイズトラスコ品番206-4620アズワン品番65-2034-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする