エーワン[不織布]
不織布バッグ ベーシックトート100
商品レビューを投稿する
内容量
1個(10枚)
1個(20枚)
1個(10枚)
サイズ
大
A4ヨコ
A4タテ
小
中ヨコ
中タテ
大
色
黒
黒
紺
ダークブラウン
全18種類を一覧で見る
内容量
1個(10枚)
注文コード
70151254
品番
LC0552AB10
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
不織布製で風合いが良く持ちやすいバッグです。
用途
カタログや書類の持ち運びに
色
黒
質量(kg)
0.9
材質
ポリプロピレン
縦(mm)
400
横(mm)
530
マチ(mm)
120
サイズ
大
トラスコ品番
206-4635
アズワン品番
65-2034-96