エーワン[不織布]
不織布バッグ カジュアルトート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個(20枚)
1個(20枚)
1個(10枚)
サイズ
A4ヨコ
特小
A4ヨコ
A4タテ
大
特大
色
黒
紺
ダークブラウン
黒
全15種類を一覧で見る
内容量
1個(20枚)
注文コード
70151315
品番
LC0529AB20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
不織布製で風合いが良く持ちやすいバッグです。
用途
カタログや書類の持ち運びに
色
黒
質量(kg)
0.7
材質
ポリプロピレン
縦(mm)
240
横(mm)
320
マチ(mm)
90
サイズ
A4ヨコ
トラスコ品番
206-4647
アズワン品番
65-2034-78