曜日別特売
‐ F型集水器2型105 タキロンシーアイ 70151454

‐ F型集水器2型105 タキロンシーアイ 70151454
‐ F型集水器2型105 タキロンシーアイ 70151454
‐ F型集水器2型105 タキロンシーアイ 70151454

F型集水器2型105

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可車上渡し7日以内出荷とは
銅色
内容量1箱(8個)注文コード70151454品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
サイズ105銅色仕様パッチン式材質塩化ビニル樹脂寸法L(mm)150寸法H(mm)84.6寸法d(mm)61寸法D(mm)115.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする