KW0005AR10 不織布内袋 巾着 エーワン[不織布] 70151568

不織布内袋 巾着

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
内容量1袋(10枚)注文コード70151568品番KW0005AR10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

雑貨や洋服など、商品をやさしく守る巾着タイプの不織布製内袋です。

用途
雑貨や洋服などの保管に
サイズLL質量(kg)0.2材質ポリプロピレン縦(mm)650横(mm)600トラスコ品番206-4712アズワン品番65-2033-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする