K-38G キャスター 固定車 ゴム プレート式 モノタロウ 70151953

K-38G キャスター 固定車 ゴム プレート式 モノタロウ 70151953
K-38G キャスター 固定車 ゴム プレート式 モノタロウ 70151953
K-38G キャスター 固定車 ゴム プレート式 モノタロウ 70151953
K-38G キャスター 固定車 ゴム プレート式 モノタロウ 70151953
モノタロウ

キャスター 固定車 ゴム プレート式

(59件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
車輪径(Φmm)38
取付高(mm)50
許容荷重(kg)20
車輪幅(mm)17
内容量1個注文コード70151953品番K-38G
販売価格(税込)¥109
販売価格(税別)
99
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。

車輪径(Φmm)38許容荷重(kg)20取付座(mm)46×25取付ピッチ(mm)36×15取付高(mm)50材質(車輪)ゴム形状固定車車輪幅(mm)17ストッパー無し偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)5.3
注意
※許容荷重以上の荷重をかけないでください。
※偏った荷重での使用はおやめください。
※材質の特性上軽い傷等はありますのでご了承ください。
※70151935、70151944は取付穴が2つとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:59
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-16
用途: 台車のキャスターの交換

古い台車のキャスターが劣化したため探していました。寸法図があって助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 70151987
2026-01-16
用途: 台車
不動産業

台車で使用してます。けっこうしっかりした作りですので役に立ちます。

対象商品 : 70151935
2025-08-13
用途: 機材を乗せて
サービス業

非常に安くて丈夫で満足しています。
重い機材を乗せれても大丈夫です。
おすすめです。

対象商品 : 70151935
2025-06-07
用途: 作業台作成
有限会社平井電設

メーカー品と遜色無く普通に使えます。この価格で手に入るのはモノタロウ様様です!

対象商品 : 70151996
2024-07-09
用途: 自作工作台の移動用に購入
製造業

アングル材を使った作業台を移動させるためにこのキャスターを購入。
タイヤ径が100mmで地面からキャスター取り付け面までの高さは
121mmあるので、高さも稼げるので良かったです。
耐荷重も50kg以上あるので、手で持てるレベルの重量物なら余裕です。
キャスター締め付けのボルトはM8×16mm、ナットは3類の薄めを使えば
キャスターに干渉しませんでした。

対象商品 : 70151996
2024-07-25
用途: コーナンで買った台車の車輪が劣化したので交換用に
教育・研究機関

ねじ穴の位置も車輪の直径もぴったりで、4輪とも交換したので新品同様の押し心地です。値段が安くてよかったです。

対象商品 : 70151996
2024-06-17
用途: 手押し用のキャスターのリペアとして
株式会社ヒライオートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

手押し用のキャスターのリペアとして購入しました。取り付けピッチも丁寧な表記で助かります。

対象商品 : 70151953
2024-04-02
用途: 手製台車に使用
株式会社西秀家具店卸売・小売業

商品を載せておく台車を作りました。台車には60キロ程の荷重がかかりますが、使用頻度も高くないので、キャスターを6個つけて使用します。ステージの床下に収納するので、自在キャスターではなく、固定車にしました。人1人乗せても動かせたので、仕様も問題なさそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする