SHITEKITAPE 指摘テープ カモ井 70152015

指摘テープ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5巻)注文コード70152015品番SHITEKITAPE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

遠くからも目立って安心です。
糊残りしにくいため、長期貼り置きも可能です。
簡単に貼れて剥がせます。

トラスコ品番195-1434材質和紙幅(mm)24厚さ(mm)0.09質量(g)212取付方式テープタイプ長さ(m)18粘着剤アクリル系引張強度(N/15mm)41.5表示内容指摘アズワン品番64-8684-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70152015
2022-03-30
用途: 塗装作業時
有限会社蛭田工務店建設業・工事業

使いやすくて良いです。同一現場で他業者様とマスキングテープの色が被ると混乱する時があるので色違いや別の文字の物もあると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする