キングコーポレーション
ポストイン封筒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(100枚)
注文コード
70152076
品番
190412
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ポスト投函可能なマチがついたガゼット貼封筒。
定形外規格内・ネコポスに対応、配送コスト削減できます!
トラスコ品番
208-0776
質量(kg)
2
色
茶
サイズ
小
テープ種類
クイック
縦(mm)
305
横(mm)
225
郵便番号欄
なし
マチ(mm)
25
アズワン品番
65-0440-03
テープ
あり
窓枠
なし