コンパクトツール
充電器
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
70152198
品番
UBC-1802L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
CS-150用の別売り充電器です。
本体には標準で付属しております。
トラスコ品番
194-9063
適合機種
CS-150
質量(g)
540
種類
充電器
電源(V)
AC100
電圧(V)
18
アズワン品番
64-8756-48