曜日別特売
02522 ボディドクター マルチフィット ポント SOFT99 70152505

 

02522 ボディドクター マルチフィット ポント SOFT99 70152505
02522 ボディドクター マルチフィット ポント SOFT99 70152505

ボディドクター マルチフィット ポント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
インディゴブルー
内容量1個注文コード70152505品番02522
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

「Bodydoctor」シリーズ独自の天然ラテックスの心地良さはそのままに、よりコンパクト&カジュアルなデザインとなったマルチシートクッションです。
腰・ヒップ一体型でシートに「Ponto」と置くだけで腰から太腿までをサポートします。
自動車の内装やインテリアに合わせて選べる5色のカラーバリエーションです。
自動車のシート以外にも、オフィスやご自宅のクッションとしてもお使い頂けます。

用途
自動車用・家庭用・オフィス用サポートクッション
トラスコ品番195-0127材質中材:天然ラテックス、カバー表生地:ポリエステルスムース、カバー側生地:ポリエステル100%幅(mm)350インディゴブルー高さ(mm)200質量(g)697奥行(mm)350アズワン品番64-8323-80
注意
※本製品は疲労低減、腰痛予防、しびれ症状の改善などを保証した医療機器ではありません。
※体感については個人差があります。

商品説明動画

ソフト99『ボディドクター』【SOFT99 TV】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする