曜日別特売
09506 99工房モドシ隊 超鏡面精密研磨セット SOFT99 70152609

 

09506 99工房モドシ隊 超鏡面精密研磨セット SOFT99 70152609
09506 99工房モドシ隊 超鏡面精密研磨セット SOFT99 70152609

99工房モドシ隊 超鏡面精密研磨セット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード70152609品番09506
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

自動車のピラーや光沢樹脂パーツのピアノブラック塗装の表面に付いた細かなキズを磨いて消す研磨セットです。
新開発の「精密研磨パッド」により、これまで手磨きでは消すことが困難だった超鏡面仕上げの光沢樹脂パーツのメンテナンスが自分で可能になりました。
エクステリアだけでなくインテリアの光沢樹脂パーツにもご使用いただけます。

用途自動車用光沢樹脂パーツ及び塗装面の鏡面研磨用成分研磨剤、石油系溶剤界面活性剤トラスコ品番195-2269セット内容超精密研磨用液体コンパウンド80ml、精密研磨パッド(大)1個、(小)1個、コンパウンド専用スポンジ1個容量(mL)80質量(g)154アズワン品番64-8326-71危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイヤワックスの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tire_wax/
2022-10-13

タイヤ・ホイール用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする