※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
コーススレッド フレキ頭
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(200本)
1箱(1000本)
1箱(400本)
1箱(300本)
1箱(200本)
全長(mm)
75
32
51
65
75
90
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本)
注文コード
70152697
品番
00045849
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
錆びに強いステンレス製コーススレッドです。
野外・水廻りでのご使用に適しています。
用途
木工用
胴部
スクリュー
全長(mm)
75
頭部径(Φmm)
7.7
質量(kg)
1
材質
ステンレス(SUS410)
寸法d(mm)
4.2
ねじ長さ(mm)
50
ねじの種類
半ネジ
適合ドライバー
2
表面処理
パシペート
仕様
フレキ頭
トラスコ品番
146-9602
アズワン品番
64-8318-38