曜日別特売
00045897 コーススレッド フレキ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 70153013

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00045897 コーススレッド フレキ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 70153013
00045897 コーススレッド フレキ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 70153013
00045897 コーススレッド フレキ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 70153013

コーススレッド フレキ頭

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(700本)
全長(mm)38
内容量1箱(700本)注文コード70153013品番00045897
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

SUS410マルテンサイト系ステンレスで高強度です。
頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。

用途木工用、サビにくく屋外や水廻りの施工に全長(mm)38頭部径(Φmm)7.1質量(kg)1.4材質ステンレス(SUS410)寸法d(mm)3.8ねじ長さ(mm)32ねじの種類全ネジ適合ドライバープラスNo.2仕様フレキ頭表面処理パシペート胴部スクリュートラスコ品番195-3803アズワン品番64-8318-43
注意
※強度保証、破損による怪我等の保証は御座いません。
※ 取付ける相手材により効果、強度が変わる事がありますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3340:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする