※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
コーススレッド フレキ頭
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(500本)
1箱(300本)
1箱(1000本)
1箱(700本)
1箱(500本)
全長(mm)
45
57
28
38
41
45
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
70153038
品番
00045899
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
SUS410マルテンサイト系ステンレスで高強度です。
頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。
用途
木工用、サビにくく屋外や水廻りの施工に
全長(mm)
45
頭部径(Φmm)
7.1
質量(kg)
1.2
材質
ステンレス(SUS410)
寸法d(mm)
3.8
ねじ長さ(mm)
39
ねじの種類
全ネジ
適合ドライバー
プラスNo.2
仕様
フレキ頭
表面処理
パシペート
胴部
スクリュー
トラスコ品番
195-3805
アズワン品番
64-8318-45
注意
※強度保証、破損による怪我等の保証は御座いません。
※ 取付ける相手材により効果、強度が変わる事がありますのでご注意ください。