077110 ゴムヘッド 交換用替頭 #1 ベッセル 70155628

ゴムヘッド 交換用替頭 #1

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2個)注文コード70155628品番077110
参考基準価格(税別)¥1,015販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

ゴムプラハンマーの交換用替頭です。
グレーヘッドで工作物に色移りしにくい仕様です。
工作物を傷つけず、しかも摩耗、変形が少ない弾性エラストマーゴムを使用しています。

用途木工、アルミサッシ、革細工など付属品1ポンド×2個 (台紙付)トラスコ品番143-8833材質エラストマー樹脂質量(g)32頭径(Φmm)32適合ハンマー商品No.76-10、77-10(70-1には使用できません)呼称1ポンド
注意
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※改造・加熱は危険ですのでしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする