ミニター
割ピンマンドレール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
852-0547
852-0545
852-0547
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
70156127
品番
PA1603
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
サンドペーパーロール用マンドレールです。
トラスコ品番
852-0547
材質
スチール
軸径(Φmm)
2.34
幅(mm)
15
全長(mm)
75.5
質量(g)
29
タイプ
割ピンマンドレール