※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ラバーメイド
ハイパフォーマンスダスト棒交換用パッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
70156224
品番
Q853
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
マイクロファイバー・クリーニングシステムハイダスター多目的専用の替えパッドです。
ハイパフォーマンスダスト棒に付け替え可能なパッドです。
トラスコ品番
819-4300
材質
ポリエステル、ナイロン
幅(mm)
102
質量(kg)
0.2
色
白
高さ(mm)
44
奥行(mm)
561
繰り返し・詰め替え
対応