レザーソー
青雲作ブルーハード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
刃長(mm)
240
210
240
270
ピッチ(mm)
1.7
1.5
1.7
2.5
1.3
全長(mm)
560
530
560
650
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
70156854
品番
666
参考基準価格(税別)
¥4,430
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
全長(mm)
560
刃長(mm)
240
ピッチ(mm)
1.7
質量(g)
230
適合替刃
S650
タイプ
両刃鋸
トラスコ品番
206-5453
アズワン品番
64-8383-07