曜日別特売
667 青雲作ブルーハード レザーソー 70156879

667 青雲作ブルーハード レザーソー 70156879
667 青雲作ブルーハード レザーソー 70156879
667 青雲作ブルーハード レザーソー 70156879
667 青雲作ブルーハード レザーソー 70156879
667 青雲作ブルーハード レザーソー 70156879

青雲作ブルーハード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃長(mm)240
ピッチ(mm)1.3
全長(mm)560
内容量1丁注文コード70156879品番667
参考基準価格(税別)¥4,650販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
全長(mm)560刃長(mm)240ピッチ(mm)1.3質量(g)224適合替刃S651タイプ両刃鋸トラスコ品番206-5454アズワン品番64-8383-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする