曜日別特売
374 導突鋸 巾広 TPE レザーソー 70156897

374 導突鋸 巾広 TPE レザーソー 70156897
374 導突鋸 巾広 TPE レザーソー 70156897
374 導突鋸 巾広 TPE レザーソー 70156897
374 導突鋸 巾広 TPE レザーソー 70156897
374 導突鋸 巾広 TPE レザーソー 70156897
374 導突鋸 巾広 TPE レザーソー 70156897

導突鋸 巾広 TPE

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1丁注文コード70156897品番374
参考基準価格(税別)¥6,230販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

0.3mmの板厚で最大2寸角の材料まで切断可能です

用途精密加工用トラスコ品番207-1308材質刃:SK材、柄:エラストマ樹脂全長(mm)580質量(g)260ピッチ(mm)1刃長(mm)240アズワン品番64-8370-51適合替刃S371
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする