曜日別特売
PBIFG-203 パンチングボード用ゴールドパーツ 光 70156994

パンチングボード用ゴールドパーツ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック
トラスコ品番195-0166
耐荷重(kg)2
内容量1パック注文コード70156994品番PBIFG-203
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

パンチングボード用フックです。

用途工具の収納・分類にゴールド材質鉄(ゴールドメッキ) 、PVC質量(g)26長さ(mm)38(33)品名ハンガー幅(mm)207耐荷重(kg)2ねじ穴(Φmm)5ピッチ(inch)(ねじ穴)1トラスコ品番195-0166アズワン品番65-2067-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする