曜日別特売

多国語ピクトサイン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
文字内容加熱式たばこ専用喫煙室
内容量1枚注文コード70157028品番TGP2032-11
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,967
販売価格(税別)
1,788

日本語・英語・中国語・韓国語を標示したサインプレートです。
大型で標示面がマットタイプなので見てわかりやすいです。

トラスコ品番195-0181材質アクリル片面マット厚さ(mm)2取付粘着シール貼付(テープ入り)文字内容加熱式たばこ専用喫煙室質量(g)130縦(mm)300横(mm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする