B-14 ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 70157125

ユニバーサルジョイント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
全長(mm)94
トラスコ品番207-0384
内容量1個注文コード70157125品番B-14
参考基準価格(税別)¥6,420販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

角度をつけて伝導伝達が出来る製品です。

用途高トルク普及用全長(mm)94質量(g)310材質S45C他内径(Φmm)14外径(Φmm)28タイプ強力タイプB型有効寸法(mm)(輸入)31.5最高回転数(min-1[r.p.m])950最大伝達容量(N・m)88トラスコ品番207-0384
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする