BD-10 ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 70157134

ユニバーサルジョイント

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)102
トラスコ品番207-0385
内容量1個注文コード70157134品番BD-10
参考基準価格(税別)¥7,260販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

角度をつけて伝導伝達が出来る製品です。

用途高トルク普及用全長(mm)102質量(g)170材質S45C他内径(Φmm)10外径(Φmm)20タイプ強力タイプBD型有効寸法(mm)(輸入)23最高回転数(min-1[r.p.m])950最大伝達容量(N・m)26トラスコ品番207-0385
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする