MAD-1 マッドサイクロンMINI カンツール 70157317

マッドサイクロンMINI

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1式注文コード70157317品番MAD-1
参考基準価格(税別)¥1,390,000販売価格(税込)¥1,526,800
販売価格(税別)
1,388,000

高速回転で管内の異物を強力に除去する排水管清掃機です。
固い尿石、モルタル、鉄管の錆、工場排水の使えない頑固な汚れなど従来の清掃機、高圧洗浄では難しかった現場に効力を発揮します。
ケーブルリールでコンパクトなフォルムです。
回転するシャフトは樹脂チューブ内部にあり、安全性が高いです。
管内カメラを一緒に押し込み作業が可能です。
豊富な先端冶具を付け替えることにより、様々な現場に対応可能です。

用途
排水管清掃、ライナー材除去・穿孔に
トラスコ品番147-2657セット内容8mm用オリジナルチェーンPVCΦ50、Φ75、Φ100、8mm用オリジナルプレミアムチェーンΦ50、Φ75、Φ100、8mm用サイクロンチェーンPVCΦ75、Φ100、8mm用サイクロンプレミアムチェーンΦ75、ツイスターミニΦ50、ハブΦ20×50 2ウェッジ質量(kg)32電源コード(m)3パイプ径(Φmm)(清掃能力)50~100ワイヤー寸法(Φmm×m)8×17清掃能力距離(m)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする