LWL-1Y 女性用ロッカー TRUSCO 70157929

 

LWL-1Y 女性用ロッカー TRUSCO 70157929
LWL-1Y 女性用ロッカー TRUSCO 70157929
LWL-1Y 女性用ロッカー TRUSCO 70157929
LWL-1Y 女性用ロッカー TRUSCO 70157929
LWL-1Y 女性用ロッカー TRUSCO 70157929
LWL-1Y 女性用ロッカー TRUSCO 70157929
LWL-1Y 女性用ロッカー TRUSCO 70157929

女性用ロッカー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
タイプ1人用
クリームイエロー
内容量1台注文コード70157929品番LWL-1Y
参考基準価格(税別)¥82,260販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

女性の使いやすさにこだわった商品です。
鏡のサイズは通常より大きく、真正面でなくても身だしなみのチェックができます。
ハンガーフックはトートバッグをかけることができる仕様になっています。
ブーツなどの収納することを想定し、棚板の長さを変えています。

トラスコ品番207-5918質量(kg)24.5クリームイエロータイプ1人用間口(mm)300付属品鏡・タオル掛・傘立・滴受・ハンガーパイプ・フック・網棚材質スチール(メラミン焼付塗装)高さ(mm)1790奥行(mm)515アズワン品番64-8602-26ダイヤル錠式(開閉表示付)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)300×515×17901マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)260×410×1670
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき20,000/税込22,000
沖縄地方数量1につき20,000/税込22,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする