曜日別特売
DX-858Z-W ユニット保管庫DX型(両開扉タイプ) TRUSCO 70158044

 

DX-858Z-W ユニット保管庫DX型(両開扉タイプ) TRUSCO 70158044
DX-858Z-W ユニット保管庫DX型(両開扉タイプ) TRUSCO 70158044
DX-858Z-W ユニット保管庫DX型(両開扉タイプ) TRUSCO 70158044
DX-858Z-W ユニット保管庫DX型(両開扉タイプ) TRUSCO 70158044

ユニット保管庫DX型(両開扉タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
高さ(mm)880
内容量1台注文コード70158044品番DX-858Z-W
参考基準価格(税別)¥111,610販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980

扉付で施錠できます。
棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。

トラスコ品番215-4358質量(kg)34.6高さ(mm)880アズワン品番64-8493-54付属品棚板2枚材質スチールホワイト種類両開き奥行(mm)551間口(mm)881棚段数3棚段数(段)3外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)881×551×880最大積載量(kg/台)200棚板調整ピッチ(mm)30棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(中棚板)857×456×30
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※注文数が多い場合は、納期をいただくことがございますので事前にお問い合わせをお願いします。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする