TSUG100-63L5-WNBK TSUG型軽量棚(木製棚板タイプ) 単体型 TRUSCO 70158245

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSUG型軽量棚(木製棚板タイプ) 単体型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
奥行(mm)640
外寸法・奥行(mm)640
ウォールナット
質量(kg)62.9
内容量1台注文コード70158245品番TSUG100-63L5-WNBK
参考基準価格(税別)¥103,300販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

落ち着きのあるブラックの軽量棚に木製棚板をセットしたスタイリッシュな軽量棚です。
オフィスや店舗などで家具のような感覚で軽量棚をご利用できます。
ベージュオークとウォールナットの2種類の木目をご用意しました。

用途オフィスや店舗にトラスコ品番207-6150質量(kg)62.9ウォールナット奥行(mm)640高さ(mm)1800間口(mm)940段数5耐荷重(kg/段)50棚段数5外寸法・高さ(mm)1800外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)940×640×1800総耐荷重(kg)300有効間口(mm)855棚板調整ピッチ(mm)30外寸法・奥行(mm)640外寸法・間口(mm)940棚板内寸・間口(mm)855均等耐荷重(kg/段)50
注意
※木製棚板ですのでたわみが発生することもございます。
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※TUG型用キャスターベースセットはご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする