TUG100-G7KA-BK 軽量ボルトレス棚TUG型ブラック 100kgタイプ用オプション 側板 TRUSCO 70161885

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軽量ボルトレス棚TUG型ブラック 100kgタイプ用オプション 側板

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
間口(mm)300
高さ(mm)2100
内容量1セット注文コード70161885品番TUG100-G7KA-BK
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,790販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
用途
軽量ボルトレス棚TUG型用棚部材
トラスコ品番207-5572質量(kg)3.9ブラック高さ(mm)2100奥行(mm)19.5間口(mm)300アズワン品番64-8753-36
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※TUG型用キャスターベースセットはご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする