※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
軽量ボルトレス棚TUG型ブラック 100kgタイプ用オプション 側板
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
30日以内出荷とは
間口(mm)
450
300
450
600
高さ(mm)
2100
2100
1200
1800
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
70161894
品番
TUG100-G7SA-BK
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,510
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
用途
軽量ボルトレス棚TUG型用棚部材
トラスコ品番
207-5574
質量(kg)
5.9
色
ブラック
高さ(mm)
2100
奥行(mm)
19.5
間口(mm)
450
アズワン品番
64-8753-38
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※TUG型用キャスターベースセットはご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません