※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
軽量ボルトレス棚TUG型ブラック 100kgタイプ用オプション 背板
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
30日以内出荷とは
間口(mm)
1200
900
1200
1800
高さ(mm)
1200
1200
1800
2100
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
70161989
品番
TUG100-S44A-BK
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
用途
軽量ボルトレス棚TUG型用棚部材
質量(kg)
5.8
間口(mm)
1200
奥行(mm)
29.5
高さ(mm)
1200
色
ブラック
トラスコ品番
207-5576
アズワン品番
64-8753-40
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※TUG型用キャスターベースセットはご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません