曜日別特売
- キャスター 自在車 ナイロン プレート式 モノタロウ 70163083

 

- キャスター 自在車 ナイロン プレート式 モノタロウ 70163083
- キャスター 自在車 ナイロン プレート式 モノタロウ 70163083
- キャスター 自在車 ナイロン プレート式 モノタロウ 70163083
- キャスター 自在車 ナイロン プレート式 モノタロウ 70163083
- キャスター 自在車 ナイロン プレート式 モノタロウ 70163083
モノタロウ

キャスター 自在車 ナイロン プレート式

(134件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
車輪径(Φmm)38
許容荷重(daN)28
取付高(mm)50
車輪幅(mm)17
内容量1個注文コード70163083品番-
販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

一般的なプレート取り付けタイプのナイロン車輪キャスターです。

車輪径(Φmm)38許容荷重(daN)28取付座(mm)38×46取付ピッチ(mm)36×28取付高(mm)50材質(車輪)ナイロン形状自在車車輪幅(mm)17偏芯E(mm)13取付穴径P(Φmm)5.3
注意
※許容荷重以上の荷重をかけないでください。
※偏った荷重での使用はおやめください。
※木製床等柔らかい床でのご使用は傷がつく恐れがありますので十分ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:134
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-13
用途: 運搬

台車に取り付けて使用しています。自在車なので方向転換がしやすくて使いやすいです。

2025-12-21
用途: 家具移動用に

固い車輪で軽く動きます。TV台をキャスタ式にして裏側の掃除をしやすい様にしました。ストッパはキャスタ高さより僅かに高い木片を挟み込みます。

2025-09-22
用途: ステンレスバックルコンテナ の移動台車用
香取屋サービス業

モノタロウの「ステンレスバックルコンテナ」を積み重ね荷物を収納しています。
板にこちらのキャスターを取り付けた移動台車を作り、そこに乗せることで5段程度の「コンテナ」を一緒に移動でき大変便利です。

2025-08-14
用途: キッチンのゴミ箱ワゴンに設置しました。」

回転がスムーズで、全体の動きも非常によく、出来上がりに満足です。
値段も格安です。

2025-07-05
用途: 台車のキャスター交換
株式会社アップライト飲食業

既存の台車のキャスターがゴム製の為に油汚れによる劣化で床に黒ずみがつくようになったいた。ナイロン製に変えたところ解消されとても助かっている。

2025-06-05
用途: 動かしたい物
農・林・水産業

コンパネに取り付けて、普通に使える。
作業の際、近くに持って来たい物を載せて使用。

2025-04-26
用途: 機器のキャスター交換
株式会社アップライト飲食業

ゴム製のキャスターが油により溶けてきたので、ナイロン製に交換しました。耐油性が強そうなので助かります。

2025-03-24
用途: キャスター
株式会社サンワ

自在キャスターで木ねじ4本でしっかりと取付固定できました

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする